Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 480W 0-10000mA 48V IP20 stat Metallgeh 88,5x125,2x128,5mm 66000660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 480W 0-10000mA 48V IP20 stat Metallgeh 88,5x125,2x128,5mm 66000660
Artikel-Nr.:
     262-D956E47
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000660
EAN/GTIN:
     4021553102399
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 480W 0-10000mA 48V IP20 stat Metallgeh 88,5x125,2x128,5mm 66000660
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
480 - 480 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 10000 mA
Breite:
125.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
128.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
88.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,26*
€ 234,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,39*
€ 239,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,40*
€ 268,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.