Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 70W 0-1460mA 48V IP20 Kstgeh stat 225x60x36mm 66004407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 48VDC 70W IP20 66004407
Netzteil 48VDC 70W IP20 66004407
Artikel-Nr.:
     262-D956E56
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66004407
EAN/GTIN:
     4021553096872
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 70W 0-1460mA 48V IP20 Kstgeh stat 225x60x36mm 66004407
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
70 - 70 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 1460 mA
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
36 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
225 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,59*
€ 96,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,16*
€ 100,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.