Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 0-3130mA 48V IP20 Kstgeh stat 240x60x49mm 66004415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 0-3130mA 48V IP20 Kstgeh stat 240x60x49mm 66004415
Artikel-Nr.:
     262-D956E57
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66004415
EAN/GTIN:
     4021553096889
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 0-3130mA 48V IP20 Kstgeh stat 240x60x49mm 66004415
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
0 - 3130 mA
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
49 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
240 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 138,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,76*
€ 139,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.