Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss autark 20Pers 1Tür Standalone 2401555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chipausweis-Leser mit Codetastatur 2401555
Chipausweis-Leser mit Codetastatur 2401555
Artikel-Nr.:
     262-D961E25
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401555
EAN/GTIN:
     3660849582333
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Codeschloss autark 20Pers 1Tür Standalone 2401555
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lesegerät
Betriebsspannung DC:
4.5 - 4.5 V
Farbe:
weiß
Leseverfahren:
Datenträger und Code
Max. Anzahl der Personen:
20
Max. Anzahl der Türen:
1
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP44
Standalone:
ja
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: codeschloss somfy, codeschloss, Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,32*
€ 214,95*
Frei Haus
ab € 171,65*
€ 215,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,46*
€ 216,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 178,71*
€ 216,84*
Frei Haus
ab € 183,82*
€ 220,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.