Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 5W IP65 3000K 539lm si Alu 1LED Gl_opal 77224AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D971A02
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77224AK3
EAN/GTIN:
     4044017211192
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 5W IP65 3000K 539lm si Alu 1LED Gl_opal 77224AK3
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
539 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
150 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3.9 - 3.9 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
800 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,08*
€ 298,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,87*
€ 298,90*
Frei Haus
ab € 252,59*
€ 301,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 254,43*
€ 302,98*
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 304,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.