Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 5W IP65 3000K 450lm si Alu 1LED Gl_opal 77235AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D971A08
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77235AK3
EAN/GTIN:
     4044017211345
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 5W IP65 3000K 450lm si Alu 1LED Gl_opal 77235AK3
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
70 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3.9 - 3.9 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 249,97*
€ 298,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,44*
€ 300,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,36*
€ 301,73*
Frei Haus
ab € 253,71*
€ 304,53*
Frei Haus
ab € 256,58*
€ 307,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.