Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kratzdüse Zubehör KRATZDÜSEABGEWINKELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kratzdüse abgewinkelt 35mmD,48cm,Stahl 417950
Kratzdüse abgewinkelt 35mmD,48cm,Stahl 417950
Artikel-Nr.:
     262-D973A71
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     417950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
staubsauger-fugendüse starmix
fugendüse staubsauger
Kratzdüse Zubehör KRATZDÜSEABGEWINKELT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Kratzdüse
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Max. Länge:
480 mm
Werkstoff:
Metall
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 95,27*
1
€ 5,46*
ab € 73,18*
€ 96,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,27*
€ 96,28*
1
Frei Haus
ab € 75,40*
€ 98,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 88,70*
€ 115,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
418025
ab € 50,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.