Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 24VDC 32,4W gn IP65 LED Aufb BLKSUPERLED24VDC2000LMGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerleuchte 24VDC 32,4W gn IP65 LED Aufb BLKSUPERLED24VDC2000LMGN
Artikel-Nr.:
     262-D973D95
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22164304
EAN/GTIN:
     4250235533965
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Dauerleuchte 24VDC 32,4W gn IP65 LED Aufb BLKSUPERLED24VDC2000LMGN
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
32.4 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnleuchte, Warnlicht, Warnmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,09*
€ 579,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 505,43*
€ 601,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,71*
€ 698,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,92*
€ 647,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,43*
€ 601,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.