Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Kst IP20 100,3x45x107,4mm RAL9011 unbeh CH20M45FCBK2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-D979D98
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1164800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Bediengehäuse Kst IP20 100,3x45x107,4mm RAL9011 unbeh CH20M45FCBK2010
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
100.3 mm
RAL-Nummer:
9011
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
107.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,727*
€ 2,337*
10 Tage
unbekannt
30
€ 75,00*
ab € 1,7313*
€ 2,3413*
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,754*
€ 2,374*
30
Frei Haus
ab € 1,77834*
€ 2,39834*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 2,00166*
€ 2,69166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,69166*
€ 3,20308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50166*
€ 2,97698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39166*
€ 2,84608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00166*
€ 2,38198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 80,7498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.