Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 14,4Wm VARDAflex 3inONE rgb LED nicht austauschbar 60Stkm IP20 B86577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Strip VARDAflex 3inONE-60, 5m Rolle, RGB, 24V, Innen, IP20
Flex. LED Strip VARDAflex 3inONE-60, 5m Rolle, RGB, 24V, Innen, IP20
Artikel-Nr.:
     262-D992E00
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     B86577
EAN/GTIN:
     4012094225777
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 14,4Wm VARDAflex 3inONE rgb LED nicht austauschbar 60Stkm IP20 B86577
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
26000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Kleinster Biegeradius:
15 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstrom je Meter:
440 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 130,85*
€ 130,85*
€ 8,50*
ab € 113,65*
€ 140,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,34*
€ 145,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,28*
€ 150,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,83*
€ 166,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.