Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenverstärkungsring gr CSA ST CSA60.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverstärkung für CSA 500/600 60.00
Deckenverstärkung für CSA 500/600 60.00
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D994F63
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     625612
EAN/GTIN:
     4043544241443
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbauleuchten
Einbaustrahler
dekoglas
Deckenverstärkungsring gr CSA ST CSA60.00
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Deckenverstärkungsring
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,70*
€ 12,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 13,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,56*
€ 13,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.