Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenverstärkung für CSA 500/600 60.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenverstärkung für CSA 500/600 60.00
Deckenverstärkung für CSA 500/600 60.00
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36083666
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     625612
EAN/GTIN:
     4043544241443
Suchbegriffe:
Dekoglas
Einbauleuchten
Einbaustrahler
dekoglas

Deckenverstärkung für CSA 500/600 60.00

Für CSA 500/600 Einbauleuchten, aus feuerverzinktem Stahlblech

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 185 mm
Innendurchmesser: 125 mm
Höhe: 1 mm
Gewicht: 0.160 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,74*
€ 12,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 13,00*
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 13,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.