Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 27Wm Vardaflex rgbw 3000K LED nicht austauschbar 84Stkm IP20 DC 79563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E002E44
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79563
EAN/GTIN:
     4012094795638
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtband 27Wm Vardaflex rgbw 3000K LED nicht austauschbar 84Stkm IP20 DC 79563
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
36000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
12 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
27 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom je Meter:
1198 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
71 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 123,76*
€ 123,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,34*
€ 123,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,68*
€ 127,68*
€ 8,50*
ab € 107,41*
€ 131,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,39*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.