Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-84, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-84, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-84, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-79563
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79563
EAN/GTIN:
     4012094795638
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-84, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Rutec
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2900 | 3200 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-79563
  • Zubehör: Endstück incl
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 84
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 123,76*
€ 123,76*
€ 5,95*
ab € 101,34*
€ 123,95*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,68*
€ 127,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,41*
€ 131,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,39*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.