| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E003J77 Herst.-Nr.: 353703 EAN/GTIN: 4010311171005 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Gießh 5x4qmm N(A)YY hfr M0/GG Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 5 | Ausführung: | Gießharz | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Geeignet für: | N(A)YY | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 4 - 4 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, cellpack giessharzmuffe, kabelmuffe, Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,65* | € 25,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,91* | € 26,08* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,17* | € 28,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,43* | € 28,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 26,56* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|