| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5224163 Herst.-Nr.: 353703 EAN/GTIN: 4010311171005 |
| |
|
| | |
| Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Halogenfrei: | true | Geeignet für: | N(A)YY | Bergbauzulassung: | false | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | false | Anzahl der Leiter: | 5 | Mit konzentrischer Abschirmung: | false |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,65* | € 25,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,91* | € 26,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,17* | € 28,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,43* | € 28,32* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 26,56* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|