Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschalter sw mt Drehkn AP IP66 COMBI304SWITCHRS/7-1BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E007C92
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110650
EAN/GTIN:
     4007686229196
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kreuzschalter
drehschalter
Kreuzschalter sw mt Drehkn AP IP66 COMBI304SWITCHRS/7-1BK
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Farbe des Schaltelements:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
82 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,18*
€ 38,54*
1
€ 5,46*
ab € 28,41*
€ 38,56*
1
€ 3,90*
ab € 29,28*
€ 39,75*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,7784*
€ 40,1257*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 48,37981*
€ 56,91981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,91981*
€ 67,73457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44981*
€ 65,98527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37981*
€ 57,57197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 569,1981* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.