Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter lgr mt Drehkn AP IP66 2p COMBI304SWITCHRS/1-2LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E007C93
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111001
EAN/GTIN:
     4007686268553
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Serienschalter
Ausschalter
Wippschalter lgr mt Drehkn AP IP66 2p COMBI304SWITCHRS/1-2LG
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau | lichtgrau
Farbe des Schaltelements:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
82 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, serienschalter grau, serienschalter, serienschalter ip 66, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 34,05*
1
€ 5,00*
ab € 25,10*
€ 34,07*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,3209*
€ 35,4927*
1
€ 3,90*
ab € 28,47*
€ 38,48*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 42,51805*
€ 50,22805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,22805*
€ 59,77138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62805*
€ 57,86738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51805*
€ 50,59648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 502,2805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.