Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 375W rs Edst MFQ2210K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch MFQ2210K Mixer Handmixer 375 W Grau, Pink
Bosch MFQ2210K Mixer Handmixer 375 W Grau, Pink
Artikel-Nr.:
     262-E007F55
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ2210K
EAN/GTIN:
     4242005071531
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Handmixer 375W rs Edst MFQ2210K
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
375 W
Ausführung:
Handmixer
Breite:
200 mm
Grundfarbe:
rosa
Höhe:
153 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
73 mm
Werkstoff des Mixstabes:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 24,90*
€ 30,80*
1
€ 5,00*
ab € 25,11*
€ 31,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 25,42*
€ 31,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,36*
€ 32,85*
1
€ 4,00*
ab € 26,18*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 123,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.