Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührer CleverMixx Fun MFQ2210K gentle pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührer CleverMixx Fun MFQ2210K gentle pink
Handrührer CleverMixx Fun MFQ2210K gentle pink
Artikel-Nr.:
     3517K-48667668
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ2210K
EAN/GTIN:
     4242005071531
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer

Handrührer CleverMixx Fun MFQ2210K gentle pink

Exzellente Ergebnisse 375 Watt Moderne Motortechnik: kraftvoll, leicht und leise bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 4 Geschwindigkeitsstufen für individuelles Arbeiten Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe für maximale Leistung Komfort Ergonomisch geformtes Gehäuse für entspanntes Arbeiten. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Gerät und Zubehöre sind leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
375 W
Spannung:
220..240 V
Behälter:
ohne
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
pink/grau
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 24,90*
€ 30,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,11*
€ 31,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 25,42*
€ 31,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,36*
€ 32,85*
1
€ 4,00*
ab € 26,18*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.