Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe Funkb System 55 rws glz Kst 2f Thermopl 549203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile reinweiß 549203
Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile reinweiß 549203
Artikel-Nr.:
     262-E009D73
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     549203
EAN/GTIN:
     4010337052364
Suchbegriffe:
Wippe
gira wippe reinweiß
wippe
gira wippe
Tastwippe Funkb System 55 rws glz Kst 2f Thermopl 549203
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Funkbus:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 65,18*
€ 82,35*
1
€ 5,46*
ab € 66,57*
€ 83,84*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 72,12*
€ 84,66*
1
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 86,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 77,03*
€ 96,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.