Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radioantenne VHFDAB K5-12 8dB 0,56m F1175,25-224,25MHz DAB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes DAB3 Satellitenantenne Aluminium, Schwarz, Orange
Televes DAB3 Satellitenantenne Aluminium, Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     262-E022B68
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     1050
EAN/GTIN:
     8424450010501
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Radioantenne VHFDAB K5-12 8dB 0,56m F1175,25-224,25MHz DAB3
Weitere Informationen:
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
VHF/DAB
Frequenzband 1:
175.25 - 224.25 MHz
Kanalbereich:
5 - 12
Länge:
0.56 m m
Max. Gewinn:
8 dB dB
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,84*
€ 38,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,97*
€ 38,84*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,14*
€ 40,11*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 38,34*
€ 40,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,50*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.