Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 14W CSA 4000K 1510lm Konv si 1LED ST IP20 mt RF:hochglänzend CSALP40.1041.15SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 13W 4000K 15Gr CSALP 40.1041.15 si
LED-Einbaudownlight 13W 4000K 15Gr CSALP 40.1041.15 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E024E39
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     600055
EAN/GTIN:
     4043544291103
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 14W CSA 4000K 1510lm Konv si 1LED ST IP20 mt RF:hochglänzend CSALP40.1041.15SILBER
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
115 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1510 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
17
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
105 - 105 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 14 W
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
110 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
107.85 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1510 - 1510 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
14 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,94*
€ 102,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,03*
€ 102,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,93*
€ 103,85*
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 106,62*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,18*
€ 107,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.