Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 1000Ohm 7W 20% ZWS7SL1,0K-OHM7WDC60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand 1000Ohm 7W 20% ZWS7SL1,0K-OHM7WDC60V
Artikel-Nr.:
     262-E027A72
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0064601
EAN/GTIN:
     4030641646011
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät
Widerstand 1000Ohm 7W 20% ZWS7SL1,0K-OHM7WDC60V
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W W
Toleranz:
20 % %
Widerstand:
1000 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Abschlusswiderstand, Endwiderstand, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,24*
€ 35,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,38*
€ 37,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.