Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC Serie 789 1W IP20 17,5x55x90mm Federzugans 789-1544


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 789-1544 Leistungsrelais Grau
Wago 789-1544 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E027E23
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-1544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC Serie 789 1W IP20 17,5x55x90mm Federzugans 789-1544
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 - 230 V
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
55 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
12 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Steckrelais, leistungsrelais 230v, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,0229*
€ 34,1329*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 27,97*
€ 38,04*
1
€ 5,00*
ab € 29,07*
€ 39,11*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,07569*
€ 39,22569*
1
€ 3,90*
ab € 30,05*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22569*
€ 46,67857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73569*
€ 46,09547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68569*
€ 40,08597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92569*
€ 37,99157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57569*
€ 37,57507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07569*
€ 34,60007
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.