Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Baustein 230VAC 12A 1U Hand 789-1544


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais-Baustein 230VAC 12A 1U Hand 789-1544
Relais-Baustein 230VAC 12A 1U Hand 789-1544
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65248963
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-1544
EAN/GTIN:
     4050821386780
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relais-Baustein 230VAC 12A 1U Hand 789-1544

Relaismodul
Eingangsnennspannung AC 230 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 12 A
mit Handbedienung
Statusanzeige rot
18 mm Baubreite
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,0229*
€ 34,1329*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 27,97*
€ 38,04*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 29,07*
€ 39,11*
1
€ 5,95*
ab € 29,07569*
€ 39,22569*
1
€ 3,90*
ab € 30,05*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-451
ab € 7,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.