Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung sw Scala Kst 62397341


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klebeband schwarz f.Schraubenabdeckung 62397341
Klebeband schwarz f.Schraubenabdeckung 62397341
Artikel-Nr.:
     262-E028I68
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62397341
EAN/GTIN:
     4021553016481
Abdeckung sw Scala Kst 62397341
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,92*
€ 3,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,06*
€ 3,90*
ab € 2,18*
€ 3,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,57*
€ 4,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.