Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62397341 Scala Schraubenabdeckung/An tirutschclip 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Klebeband schwarz f.Schraubenabdeckung 62397341
Klebeband schwarz f.Schraubenabdeckung 62397341
Artikel-Nr.:
     986-3626332
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62397341
EAN/GTIN:
     4021553016481
Zum Verbergen der Schrauben am Profil mit rückseitigem Klebeband
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
0,5 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 3,05*
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,07*
€ 3,90*
ab € 2,19*
€ 3,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,58*
€ 4,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.