Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung BARdolino sym direkt Kst 1000x14,8x8mm 62399401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Kunststoffprofil klar 1m 62399401
BARdolino Kunststoffprofil klar 1m 62399401
Artikel-Nr.:
     262-E028J62
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399401
EAN/GTIN:
     4021553852539
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abblendung BARdolino sym direkt Kst 1000x14,8x8mm 62399401
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
14.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 7,20*
1
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 7,22*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 7,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,82*
1
€ 3,90*
ab € 5,46*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.