Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino Kunststoffprofil klar 1m 62399401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Kunststoffprofil klar 1m 62399401
BARdolino Kunststoffprofil klar 1m 62399401
Artikel-Nr.:
     6012-16861308
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399401
EAN/GTIN:
     4021553852539
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung

BARdolino Kunststoffprofil klar 1m 62399401

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, Brandschutzklasse: B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 14,8x8 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 7,20*
1
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 7,22*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 7,50*
1
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,46*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.