Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-30W 0-1250mA 24V IP64 Kstgeh dyn 145x47x30mm NT64024030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     262-E029E78
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     NT64024030
EAN/GTIN:
     4021553853246
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Trafo 0-30W 0-1250mA 24V IP64 Kstgeh dyn 145x47x30mm NT64024030
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
0 - 30 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 1250 mA
Breite:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
145 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
III
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,04*
€ 42,49*
11 Tage
5
€ 6,99*
ab € 30,78*
€ 42,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,28*
€ 42,66*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 46,11*
€ 60,57*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,6454*
€ 64,0554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.