Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 350A 3p 350AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN3-VEF350-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032F09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269310
EAN/GTIN:
     4015082693107
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 350A 3p 350AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN3-VEF350-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
700 - 3500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
700 - 3850 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 - 350 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,09*
€ 1.546,31*
Frei Haus
ab € 1.414,29*
€ 1.547,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.433,95*
€ 1.581,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.462,44*
€ 1.604,44*
Frei Haus
ab € 1.473,23*
€ 1.613,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,75*
€ 1.882,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,08*
€ 1.868,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,75*
€ 1.797,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,32*
€ 1.754,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,95*
€ 1.706,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,99*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 106,60*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,04*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 105,70*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,28*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 385,16*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 176,82*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.