Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. Sel.schutz. fest NZMN3-VEF350-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-65258034
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269310
EAN/GTIN:
     4015082693107
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. Sel.schutz. fest NZMN3-VEF350-NA

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu): 42 kA, Schaltvermögen SCCR 600 V 60 Hz( Icu): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 350 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
700..3500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
700..3850 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.401,70*
€ 1.542,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.412,13*
€ 1.543,70*
€ 5,95*
ab € 1.434,75*
€ 1.577,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.454,93*
€ 1.600,04*
Frei Haus
ab € 1.475,24*
€ 1.609,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,70*
€ 1.837,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,64*
€ 1.823,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,05*
€ 1.756,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,04*
€ 1.714,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,13*
€ 1.680,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,14*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 105,72*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,09*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,21*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,02*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 385,25*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 178,28*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 223,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.