Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 800A 3p 400-800AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-AE800-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032G57
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271120
EAN/GTIN:
     4015082711207
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 800A 3p 400-800AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-AE800-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 - 9600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400 - 800 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.570,77*
€ 2.747,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.563,89*
€ 2.747,63*
Frei Haus
ab € 2.677,20*
€ 2.879,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.782,72*
€ 2.967,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.795,69*
€ 2.985,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,54*
€ 3.531,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.944,48*
€ 3.503,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,30*
€ 3.385,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.796,15*
€ 3.327,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.782,72*
€ 3.311,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100670
ab € 158,79*
Zubehör
Eaton
100678
ab € 146,70*
Zubehör
Eaton
100682
ab € 164,13*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,06*
Zubehör
Eaton
104547
ab € 365,85*
Zubehör
Eaton
104552
ab € 436,20*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 263,09*
Zubehör
Eaton
119004
ab € 252,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.