Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
EATON NZMN4-AE800-NA Leistungsschalter 3p 800A 271120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0089296
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
271120
EAN/GTIN:
4015082711207
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 800 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.570,77*
€ 2.747,21*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.563,89*
€ 2.747,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.677,20*
€ 2.879,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.782,72*
€ 2.967,54*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.795,69*
€ 2.985,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,63*
€ 3.269,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.726,15*
€ 3.244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,97*
€ 3.132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.584,18*
€ 3.075,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,89*
€ 3.051,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller NZM3/4-XV4
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
065958 - ZFS63-NZM7
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
100670 - NZM4-XTVDV-60-NA
Eaton
100670
ab € 158,79*
Zubehör
100678 - NZM4-XTVDV-0-NA
Eaton
100678
ab € 146,70*
Zubehör
100682 - NZM4-XTVDVR-0-NA
Eaton
100682
ab € 164,13*
Zubehör
104546 - NZM3/4-XMVR
Eaton
104546
ab € 384,06*
Zubehör
104547 - NZM4-XMVR
Eaton
104547
ab € 365,85*
Zubehör
104552 - NZM4-XMVRL
Eaton
104552
ab € 436,20*
Zubehör
104828 - ZFS-LTS-NZM
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
104829 - ZFS-LS-NZM
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
104910 - ZFS82-NZM
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
105945 - ZFS83-NZM
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
115365 - ZFS-TS-NZM
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
119003 - NZM4-XHB-DAR
Eaton
119003
ab € 263,09*
Zubehör
119004 - NZM4-XHB-DA-NA
Eaton
119004
ab € 252,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen