| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E033B76 Herst.-Nr.: 288941 EAN/GTIN: 4015082889418 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungseinsatz D02 25A 400V ge gG Z-D02/SE-25 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom: | 25 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Farbcode: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,37* | € 0,61* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,42* | € 0,69* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,41* | € 0,69* | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|