Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 1stuf IP66 2richt Ø22,5mm 75mm Mit Rückzug in Nullstellung M22S-WJ2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E033D42
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     289198
EAN/GTIN:
     4015082891985
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
2 achsen joystick eaton
Steuerschalter 1stuf IP66 2richt Ø22,5mm 75mm Mit Rückzug in Nullstellung M22S-WJ2V
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Farbe Frontring:
schwarz
Joysticklänge:
75 mm
Mit Frontring:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,40*
€ 47,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,54*
€ 50,97*
€ 5,46*
ab € 39,76*
€ 51,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,31*
€ 53,16*
€ 4,00*
ab € 40,16*
€ 53,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216538
ab € 15,62*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,74*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,66*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.