| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E033G34 Herst.-Nr.: 288939 EAN/GTIN: 4015082889395 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungseinsatz D01 16A 400V gr gG Z-D01/SE-16 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom: | 16 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Farbcode: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,45* | | | | | 38 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,29* | € 0,48* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,53* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,48* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|