Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen Kst lack 54x195mm gr RAL7035 AM-195/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E033H52
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107963
EAN/GTIN:
     4015081075997
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen Kst lack 54x195mm gr RAL7035 AM-195/54
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Farbe:
grau
Höhe:
195 mm mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstreifen für Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zählereinbau, Abdeckstreifen justierbar, Abdeckstreifen REG für Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zählereinbau, Abdeckstreifen selbstverriegelnd, Abdeckstreifen sperrbar, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Ersatz-Berührungsschutzabdeckung, Feldabdeckung, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Verschlussstreifen für Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zählereinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 8,11667*
€ 10,30667*
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 8,21*
€ 10,43*
15
Frei Haus
ab € 8,46934*
€ 10,74934*
9 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 8,76*
€ 11,04*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.