Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 400V 25A 1A sel 4TE REG Selektiver-Typ 10kA 5kAstoß PFR2-1-S/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E036H12
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     235866
EAN/GTIN:
     4015082358662
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 400V 25A 1A sel 4TE REG Selektiver-Typ 10kA 5kAstoß PFR2-1-S/A
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 16 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
1 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
0
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP40
Selektiver-Typ:
ja
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
5 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 1a, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,66*
€ 154,64*
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 175,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,70*
€ 176,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,59*
€ 177,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,60*
€ 258,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.