Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D02 2p 230V 63A Z-SLK/NEOZ/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E037A67
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248238
EAN/GTIN:
     4015082482381
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
D0-Lasttrennschalter D02 2p 230V 63A Z-SLK/NEOZ/1
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: eaton sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 172,15*
€ 193,38*
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 196,65*
€ 224,88*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 203,51*
€ 228,03*
1
Frei Haus
ab € 202,53*
€ 235,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 301,69*
€ 347,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
268982
ab € 27,43*
Zubehör
Eaton
268988
ab € 17,70*
Zubehör
Eaton
268989
ab € 27,24*
Zubehör
Eaton
268993
ab € 17,46*
Zubehör
Eaton
269001
ab € 27,16*
Zubehör
Eaton
269002
ab € 27,82*
Zubehör
Eaton
289973
ab € 27,80*
Zubehör
Eaton
289974
ab € 27,91*
Zubehör
Eaton
100660
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.