Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 48W ARTUR 2700-5000K 4770lm 2LEDs elektr.Trafo dirindir 673-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 48W ARTUR 2700-5000K 4770lm 2LEDs elektr.Trafo dirindir 673-60
Artikel-Nr.:
     262-E043C19
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     673-60
EAN/GTIN:
     4012248334249
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 48W ARTUR 2700-5000K 4770lm 2LEDs elektr.Trafo dirindir 673-60
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4770 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
440 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
21 - 21 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
2003 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
620 mm mm
Max. Systemleistung:
48 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,17*
€ 281,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,96*
€ 318,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.