| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E043F40 Herst.-Nr.: 344960 EAN/GTIN: 4015627344969 |
| |
|
| | |
| Kleinraumventilator 230V 40m³h RL15R Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V V | Nennweite: | 0 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Volumenstrom: | 40 m³/h | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Zusammenstellung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Radialgebläse, Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, glen dimplex radialventilator, bad lüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,85* | € 171,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 138,52* | € 172,23* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,40* | € 178,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|