Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialventilator RL 15R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialventilator RL 15R
Radialventilator RL 15R
Artikel-Nr.:
     3517K-79165693
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     344960
EAN/GTIN:
     4015627344969
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Radialventilator RL 15R

der Baureihen Kompakt TYP S20, 30, 40(E), Niedrig TYP N30, 36, 43 (E) und Tief TYP T45, 60 (E)
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
40 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 171,60*
€ 5,95*
ab € 138,52*
€ 172,23*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,40*
€ 178,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.