Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 20A 4p IP30 Einb 4kWAC Festeinbau T0-2-8324/IVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E044I12
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     011807
EAN/GTIN:
     4015080118077
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter
Lasttrennschalter 20A 4p IP30 Einb 4kWAC Festeinbau T0-2-8324/IVS
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
6.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
13.3 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.32 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
55 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
5.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 4 polig, nockenschalter, lasttrennschalter eaton, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,97*
€ 31,53*
€ 5,00*
ab € 24,67*
€ 33,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,82*
€ 33,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 34,45*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,72*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.