Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi geeicht B 65A 10A 230VN-L 400VL-L 50Hz 7E.56.8.400.0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E057C46
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E5684000030
EAN/GTIN:
     8012823360621
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi geeicht B 65A 10A 230VN-L 400VL-L 50Hz 7E.56.8.400.0030
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
7
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
61.3 mm
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
65 A
Messungsart Lastgang:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
10 A
Polart:
Vierleiter
Rücklaufsperre:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
89 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, finder drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,00*
€ 254,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,05*
€ 257,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,39*
€ 258,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,38*
€ 269,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,05*
€ 284,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.