Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerzähler LCD-M-Bus-Schnittst.-MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3506444
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.56.8.400.0030
EAN/GTIN:
     8012823360621
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektronischer 3-Phasen Wirk- und Blindleistungs-Wandlerzähler für 3-Phasen Drehstrom mit multifunktions LCD-Display, Nennstrom 5 A, max. Strom 6 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, M-Bus Schnittstelle für maximal 250 Zähler, max. Reaktionszeit beim Lesen und Schreiben ist 60 ms, plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5-16 mm², mehrdrähtig 1,5-16 mm². Montageart: REG, Ausführung: Messwandler, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: M-Bus, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7E.56.8.400.0030
Ident Code:
7E5684000030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,37*
€ 255,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,85*
€ 258,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,55*
€ 259,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,71*
€ 270,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,29*
€ 294,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.