Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschott-BS DS90 Ø120mm 100mm Zubehör erforderlich 9459-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAISER
KAISER
Artikel-Nr.:
     262-E057C68
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-04
EAN/GTIN:
     4013456537156
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Rohrschott
Rohrschott-BS DS90 Ø120mm 100mm Zubehör erforderlich 9459-04
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott | Rohrschott
Außendurchmesser:
120 mm
Außenhöhe:
100 mm
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
ja
Form:
rund
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
ja
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
74 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottstopfen, Brandschutz, Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelabschottung, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 41,08*
€ 52,36*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 42,12*
€ 53,80*
1
€ 5,00*
ab € 43,13*
€ 55,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,62*
€ 55,89*
1
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 57,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 209,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
AGRO
1040-32
ab € 0,49035*
Zubehör
Kaiser
9473-92
ab € 0,99*
Zubehör
Kaiser
1040-40
ab € 0,54971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.