Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 34W AufsAns 42-76mm 4000K 5630lm gr Alu Gl_tr IP66 II 473201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E062J84
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     470000003
EAN/GTIN:
     4041254243085
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Straßenleuchte 34W AufsAns 42-76mm 4000K 5630lm gr Alu Gl_tr IP66 II 473201
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5630 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 25 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
322 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Geeignet für Lampenleistung:
36 - 36 W
Geeignet für Zopfmaß:
42 - 76 mm
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
154 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
166 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
685 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
34 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 481,21*
€ 565,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,64*
€ 590,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,92*
€ 634,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 612,61*
€ 708,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,70*
€ 843,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,05*
€ 831,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,46*
€ 802,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,24*
€ 777,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.