| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-3795636 Herst.-Nr.: 470000003 EAN/GTIN: 4041254243085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Mastleuchte mit Universal-Mastbefestigungssystem Baureihe 47... LED, IP66, LPH 5-9 m Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, eisenglimmer pulverlackiert DB 702. Oberteil mit LED, Optik, Abdeckglas und Elektroblock. Unterteil mit Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Multifunktions-Kabeleinführung und Druckausgleichsystem. Abdeckung: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK 09. Elektroblock: Glasfaserverstärktes Polyester. Mit allen elektrischen Komponenten komplett herausnehmbar. Hochleistungs-LED, 4000 K, R a 70, Lebensdauer L 80 B 10 50.000 Std. (bei max. Umgebungstemperatur). Optik PMMA, asymmetrisch breitstrahlend im "Multi-Layer-Prinzip". Option: Planflächenstrahler-Optik Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, universell für Mastaufsatz 60/76 mm sowie Mastansatz 42/60x100 mm. Neigungswinkelverstellung bei Aufsatzmontage 0o, 5o und 10o (Standard 0o). Bestückung/Typ: 36 W/4400 lm/4000 K Farbe: eisenglimmer Maße: 685x322x154 mm EEK: A++ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 481,21* | € 565,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 502,64* | € 590,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 541,92* | € 634,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 612,61* | € 708,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|